Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 500-2 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87049
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87049
EAN/GTIN:
     4020772087043
Suchbegriffe:
6361d-400x
500-2
500
2
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-400x500-2
Z1 x R:
300
Z2 x R:
400
Anzahl Positionierbohrungen:
56
Gewicht:
53 Kg
Größe AxB:
400x500
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
150
Richtbohrungen L3 ±0,013:
200
ØS:
13
J:
50
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.030,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,85*
€ 3.847,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,78*
€ 3.814,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.098,57*
€ 3.687,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.050,28*
€ 3.629,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,47*
€ 3.606,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.