Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
6361D-400X 400-2 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87007
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87007
EAN/GTIN:
     4020772087005
Suchbegriffe:
aufspann-palette
aufspann
palette
6361d-400x
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-400x400-2
Z1 x R:
300
Z2 x R:
300
Anzahl Positionierbohrungen:
43
Gewicht:
42 Kg
Größe AxB:
400x400
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
150
Richtbohrungen L3 ±0,013:
-
ØS:
13
J:
50
T1 ±0,2:
150
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
175
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
150
U2 ±0,2:
175
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: 400-2, 400, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.798,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.970,84*
€ 3.535,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.936,03*
€ 3.493,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,34*
€ 3.381,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.798,67*
€ 3.330,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.