Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M12x12x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M12x12x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
787-M12x12x 80 Schrauben für T-Nuten, <br>Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-86157
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86157
EAN/GTIN:
     4020772086152
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten,
Festigkeitsklasse 12.9
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, vergütet. Mit Festigkeitsklasse gestempelt.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M12x12x80
A:
11,7
B:
55
E:
18
K:
7
VE:
25
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, t-nutenschraube m12x12x80, din 787, din 787 m12, 787-m12x12x, 80, schrauben, für, t-nuten, 12.9, <br festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.