Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-12 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C5671-83097
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83097
EAN/GTIN:
     4020772083090
Suchbegriffe:
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannelemente-Satz aus Kunststoff
je Größe bestehend aus:
4 x Spannunterlagen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratzen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratze doppelt
10 x Rändelmutter mit Sechskant
Hochfester Kunststoff PBT, rot.
Stiftschrauben: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
12
D1 x M:
M12 x M8
B1:
25
St. x LS:
4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
L x B x H:
440x370x50
Gewicht:
1800 g
Weitere Suchbegriffe: Spannwerkzeugkasten, Spannwerkzeugsortiment, amf spannwerkzeug-sortiment, spannwerkzeug satz, aus, kunststoff, 6535-12, 6535, 12, spannelemente-satz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,33*
€ 504,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,56*
€ 460,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.