Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
6535-10 Spannelemente-Satz aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C5671-83089
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83089
EAN/GTIN:
     4020772083083
Suchbegriffe:
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannelemente-Satz aus Kunststoff
je Größe bestehend aus:
4 x Spannunterlagen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratzen mit Treppenzähnen
2 x Spannpratze doppelt
10 x Rändelmutter mit Sechskant
Hochfester Kunststoff PBT, rot.
Stiftschrauben: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Größe:
10
D1 x M:
M10 x M8
B1:
20
St. x LS:
4x100, 4x125, 4x150, 4x175, 4x200
L x B x H:
440x370x50
Gewicht:
1770 g
Weitere Suchbegriffe: Spannwerkzeugkasten, Spannwerkzeugsortiment, amf spannwerkzeug-sortiment, spannwerkzeug satz, 6535-10, 6535, 10, spannelemente-satz, aus, kunststoff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.