Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M42 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M42 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M42 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M42 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M42 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82784
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82784
EAN/GTIN:
     4020772082789
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m42
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M42
E:
72,61
M:
126
S:
65
VE:
-
Gewicht:
2340 g
Weitere Suchbegriffe: langmutter, verlängerungsmutter festigkeit 10, 6334-m42, 6334, m42, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.