Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6331-M12 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6331-M12 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M12 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
6331-M12 Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82552
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82552
EAN/GTIN:
     4020772082550
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit Bund (1,5 d hoch)
Stahl, gedreht, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M12 *
A:
4,0
D1:
25
E:
21,10
M:
18
S:
19 *
VE:
25
Gewicht:
36 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.