Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M16x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-82263
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82263
EAN/GTIN:
     4020772082260
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.
Weitere Informationen:
D x L:
M16x100
B1:
19
B2:
63
VE:
25
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: din6379 m16x100, din 6379, din6379 m16, 6379-m16x100, 6379, m16x100, stiftschrauben, 12.9, für, muttern, t-nuten, festigkeitsklasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.