Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
6379-M12x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Artikel-Nr.:
     C5671-82123
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82123
EAN/GTIN:
     4020772082123
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, Festigkeitsklasse 12.9
Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.
Weitere Informationen:
D x L:
M12x 80
B1:
15
B2:
50
VE:
50
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: din 6379 m12, din 6379, amf din 6379, 6379-m12x80, 6379, m12x80, stiftschrauben, 12.9, für, muttern, festigkeitsklasse, t-nuten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.