Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312V-21 "Krokodil" Spannpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312V-21 "Krokodil" Spannpratze
6312V-21 "Krokodil" Spannpratze
6312V-21 "Krokodil" Spannpratze
6312V-21 "Krokodil" Spannpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-79855
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79855
EAN/GTIN:
     4020772079857
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
Spannpratze verstellbar
"Krokodil" Spannpratze
stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
21
für Spannschraube:
M16, M20
Nut:
16, 18, 20, 22
Spannkraft max.*:
60 kN
H1:
0-80
L:
187
Gewicht:
2252 g
A:
42
A1:
27
A2:
20
B2:
62
B3:
30
E1:
44
E2:
44
H2:
30
K:
14
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratze, Verstellbare Spannpratzen, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6312v-21, 6312v, 21, krokodil, spannpratze, mit, gegenhalter, verstellbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.