Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M12x49 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
6312S-M12x49 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     C5671-79814
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79814
EAN/GTIN:
     4020772079819
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
17
D x LS:
M12x49
A:
16
B:
35
C:
42
D1:
36
E:
54
G:
M5
H:
10-37
K:
10
Gewicht:
433 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m12x49, 6312s, m12x49, stützverlängerung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.