Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312V-17 "Krokodil" Spannpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-79798
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79798
EAN/GTIN:
     4020772079796
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
Spannpratze verstellbar
"Krokodil" Spannpratze
stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
17
für Spannschraube:
M12, M16
Nut:
12, 14, 16, 18
Spannkraft max.*:
40 kN
H1:
0-70
L:
150
Gewicht:
1494 g
A:
36
A1:
21
A2:
17
B2:
55
B3:
41
E1:
35
E2:
36
H2:
20
K:
12
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratze, Verstellbare Spannpratzen, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6312v-17, 6312v, 17, krokodil, spannpratze, mit, gegenhalter, verstellbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.