Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M10x39 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     C5671-79772
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79772
EAN/GTIN:
     4020772079772
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
13
D x LS:
M10x39
A:
10
B:
30
C:
30
D1:
30
E:
44
G:
M5
H:
8-30
K:
8
Gewicht:
197 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m10x39, 6312s, m10x39, stützverlängerung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.