Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-18X4 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-18X4 Stufenpratze
7000-18X4 Stufenpratze
7000-18X4 Stufenpratze
7000-18X4 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-75028
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75028
EAN/GTIN:
     4020772075026
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
18-4
Nut:
18
Spannkraft max.*:
19,0 kN
Md:
130 Nm
B:
50
C:
24
H:
200-320
L:
125
S:
3,75
Gewicht:
4750 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-18x4, 7000, 18x4, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.