Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-18X1 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-18X1 Stufenpratze
7000-18X1 Stufenpratze
7000-18X1 Stufenpratze
7000-18X1 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74997
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74997
EAN/GTIN:
     4020772074999
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
18-1
Nut:
18
Spannkraft max.*:
19,0 kN
Md:
130 Nm
B:
50
C:
20
H:
25- 70
L:
125
S:
1,25
Gewicht:
1670 g
Weitere Suchbegriffe: stufenpratze, 7000-18x1, 7000, 18x1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.