Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-18X0 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-18X0 Stufenpratze
7000-18X0 Stufenpratze
7000-18X0 Stufenpratze
7000-18X0 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74989
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74989
EAN/GTIN:
     4020772074982
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
18-0
Nut:
18
Spannkraft max.*:
17,8 kN
Md:
130 Nm
B:
50
C:
20
H:
0- 70
L:
160
S:
1,25
Gewicht:
1870 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-18x0, 7000, 18x0, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.