Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X4 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X4 Stufenpratze
7000-14X4 Stufenpratze
7000-14X4 Stufenpratze
7000-14X4 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74807
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74807
EAN/GTIN:
     4020772074807
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-4
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
80 Nm
B:
34
C:
18
H:
120-195
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
1700 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-14x4, 7000, 14x4, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.