Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X3 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X3 Stufenpratze
7000-14X3 Stufenpratze
7000-14X3 Stufenpratze
7000-14X3 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74799
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74799
EAN/GTIN:
     4020772074791
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-3
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
80 Nm
B:
34
C:
16
H:
60-135
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-14x3, 7000, 14x3, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.