Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X2 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X2 Stufenpratze
7000-14X2 Stufenpratze
7000-14X2 Stufenpratze
7000-14X2 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74781
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74781
EAN/GTIN:
     4020772074784
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-2
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
80 Nm
B:
34
C:
15
H:
30- 75
L:
112
S:
1,25
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-14x2, 7000, 14x2, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.