Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X1 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X1 Stufenpratze
7000-14X1 Stufenpratze
7000-14X1 Stufenpratze
7000-14X1 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74773
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74773
EAN/GTIN:
     4020772074777
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-1
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
80 Nm
B:
34
C:
14
H:
15- 45
L:
112
S:
0,75
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-14x1, 7000, 14x1, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.