Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X0 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X0 Stufenpratze
7000-14X0 Stufenpratze
7000-14X0 Stufenpratze
7000-14X0 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74765
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74765
EAN/GTIN:
     4020772074760
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-0
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,5 kN
Md:
80 Nm
B:
34
C:
14
H:
0- 45
L:
140
S:
0,75
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: 7000, 14x0, stufenpratze, 7000-14x0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.