Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X5 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X5 Stufenpratze
7000-12X5 Stufenpratze
7000-12X5 Stufenpratze
7000-12X5 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74757
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74757
EAN/GTIN:
     4020772074753
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-5
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,4 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
19
H:
180-255
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
2200 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x5, 7000, 12x5, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.