Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X1 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X1 Stufenpratze
7000-12X1 Stufenpratze
7000-12X1 Stufenpratze
7000-12X1 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74716
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74716
EAN/GTIN:
     4020772074715
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-1
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,4 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
14
H:
15- 45
L:
112
S:
0,75
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x1, 7000, 12x1, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.