Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6621-M12 Rasten-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6621-M12 Rasten-Spannhebel
6621-M12 Rasten-Spannhebel
6621-M12 Rasten-Spannhebel
Artikel-Nr.:
     C5671-74609
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74609
EAN/GTIN:
     4020772074609
Suchbegriffe:
Klemmhalter-Kniehebel
Klemmhalter-Spannhebel
Kniehebel für Klemmhalter
Spannhebel für Klemmhalter
Rasten-Spannhebel
Stahl brüniert. Passend für verstellbare Spanneisen Nr. 6313K, 6314V, 6315V, 6316V und 6321.
Weitere Informationen:
G:
M12
D:
33
H:
48
L:
135
Gewicht:
360 g
Weitere Suchbegriffe: Rasten-Spannhebel, Klemmhebel, Spannhebel, rasten spannhebel, 6621-m12, 6621, m12, rasten-spannhebel, rasten, spannhebel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.