Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-12 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-12 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-12 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-12 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-72801
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72801
EAN/GTIN:
     4020772072803
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
12
mit Spannschraube:
M12x12x160
H*:
24-92
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
14x100
D x LS:
M12x94
A:
20
B2:
40
E1:
21
E2:
40
Gewicht:
830 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, t-nutenschraube m12, spanneisen verstellbar, t-nutenschrauben amf, 6314v-12, 6314v, 12, spanneisen, abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.