Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316V-24+28 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316V-24+28 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
6316V-24+28 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
6316V-24+28 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-71266
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71266
EAN/GTIN:
     4020772071264
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M24
H*:
52-115
ähnl. <br> DIN6316 <br> B1 x L:
26x200
D x LS:
M24x87
A:
35
B2:
70
E1:
76,5
E2:
60
Gewicht:
3810 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6316v-24+28, 6316v, 24+28, spanneisen, gekröpft, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.