Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-43x400 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-43x400 Spanneisen, gekröpft
6316-43x400 Spanneisen, gekröpft
6316-43x400 Spanneisen, gekröpft
6316-43x400 Spanneisen, gekröpft
6316-43x400 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71159
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71159
EAN/GTIN:
     4020772071158
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
43 *
L:
400
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M36 M42
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/2 1 5/8
A:
60
B2:
100
B3:
50
C:
50
E1:
105,0
E2:
120
H:
55
Gewicht:
17078 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6316-43x400, 6316, 43x400, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.