Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-26x200 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71100
EAN/GTIN:
     4020772071103
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26 *
L:
200
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
35
B2:
70
B3:
35
C:
25
E1:
76,5
E2:
60
H:
32
Gewicht:
3315 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6316-26x200, 6316, 26x200, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.