Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-11x100 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-11x100 Spanneisen, gekröpft
6316-11x100 Spanneisen, gekröpft
6316-11x100 Spanneisen, gekröpft
6316-11x100 Spanneisen, gekröpft
6316-11x100 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71043
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71043
EAN/GTIN:
     4020772071042
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
11
L:
100
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
15
B2:
30
B3:
15
C:
12
E1:
36,0
E2:
32
H:
14
Gewicht:
299 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 6,6x100, 6316-11x100, 6316, 11x100, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.