Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-9x80 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-9x80 Spanneisen, gekröpft
6316-9x80 Spanneisen, gekröpft
6316-9x80 Spanneisen, gekröpft
6316-9x80 Spanneisen, gekröpft
6316-9x80 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71035
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71035
EAN/GTIN:
     4020772071035
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
9
L:
80
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M8
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/16
A:
12
B2:
25
B3:
12
C:
9
E1:
27,5
E2:
25
H:
11
Gewicht:
166 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6316-9x80, 6316, 9x80, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.