Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GN-18x250 Gabelspanneisen mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315GN-18x250 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-18x250 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-18x250 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-18x250 Gabelspanneisen mit Nase
Artikel-Nr.:
     C5671-70912
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70912
EAN/GTIN:
     4020772070915
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit Nase
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
18
L1:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M16 M18
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/8
A:
30
B2:
50
B3:
28
L2:
57
L3:
36
Gewicht:
1850 g
Weitere Suchbegriffe: 6315gn-18x250, 6315gn, 18x250, mit, nase
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.