Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GN-14x160 Gabelspanneisen mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315GN-14x160 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-14x160 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-14x160 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-14x160 Gabelspanneisen mit Nase
Artikel-Nr.:
     C5671-70888
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70888
EAN/GTIN:
     4020772070885
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit Nase
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
14
L1:
160
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12 M14
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2
A:
25
B2:
40
B3:
24
L2:
47
L3:
30
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspannpratzen 14x160, 6315gn-14x160, 6315gn, 14x160, mit, nase
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.