Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-24+28 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-24+28 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
6314V-24+28 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
6314V-24+28 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-70854
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70854
EAN/GTIN:
     4020772070854
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
spanneisen verstellbar
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M24
H*:
20-133
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
26x200
D x LS:
M24x137
A:
30
B2:
70
E1:
35
E2:
80
Gewicht:
3470 g
Weitere Suchbegriffe: abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube, 6314v-24+28, 6314v, 24+28, spanneisen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.