Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-12+14 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-12+14 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
6314V-12+14 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
6314V-12+14 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-70821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70821
EAN/GTIN:
     4020772070823
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
spanneisen verstellbar
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M12 M14
H*:
10-92
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
14x100
D x LS:
M12x94
A:
20
B2:
40
E1:
21
E2:
40
Gewicht:
635 g
Weitere Suchbegriffe: 6314v-12+14, 6314v, 12+14, spanneisen, abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.