Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-26x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-26x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-26x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-26x250 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70789
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70789
EAN/GTIN:
     4020772070786
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26
L1:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
40
B2:
70
D:
38
L2:
80
L3:
56
Gewicht:
3200 g
Weitere Suchbegriffe: 6315c-26x250, 6315c, 26x250, mit, rundem, spannansatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.