Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70565
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70565
EAN/GTIN:
     4020772070564
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
22
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M20 M22
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/4
A:
40
B2:
62
B3:
20
B4:
10
Gewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, 6315b-22x250, 6315b, 22x250, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.