Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-11x100 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-11x100 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-11x100 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-11x100 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-11x100 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70482
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70482
EAN/GTIN:
     4020772070489
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
11
L:
100
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
20
B2:
31
B3:
10
B4:
5
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 6,6x100, 6315b-11x100, 6315b, 11x100, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.