Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
6314Z-11x80 Spanneisen mit Treppenzähnen
Artikel-Nr.:
     C5671-70375
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70375
EAN/GTIN:
     4020772070373
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen mit treppenzähn...
einfache spanneisen
Spanneisen mit Treppenzähnen
Vergütungsstahl lackiert.
Nur passend zu gezahnten Spannunterlagen Nr. 6500E. Die lange Ausführung ist vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefe am Werkstück, z.B. auf Graviermaschinen.
Weitere Informationen:
B1:
11
L:
80
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
15
B2:
30
B3:
12
E1:
15
E2:
30
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: amf einfache spanneisen, 6314z-11x80, 6314z, 11x80, spanneisen, mit, treppenzähnen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.