Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-14x100 Spanneisen, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-14x100 Spanneisen, flach
6314-14x100 Spanneisen, flach
6314-14x100 Spanneisen, flach
6314-14x100 Spanneisen, flach
6314-14x100 Spanneisen, flach
6314-14x100 Spanneisen, flach
Artikel-Nr.:
     C5671-70037
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70037
EAN/GTIN:
     4020772070038
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
amf einfache spanneisen
einfache spanneisen
Spanneisen, flach
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
14
L:
100
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12 M14
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2
A:
20
B2:
40
B3:
14
E1:
21
E2:
40
Gewicht:
490 g
Weitere Suchbegriffe: einfache spanneisen flach, 6314-14x100, 6314, 14x100, einfache, spanneisen, flach
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.