Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel
6989NE-03-01 Einbau-Kupplungsnippel
Artikel-Nr.:
     C5671-525188
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     525188
EAN/GTIN:
     4020772525187
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Einbau-Kupplungsnippel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6989NE-03-01
unter Druck <br>kuppelbar <br>:
Ja
drucklos <br>kuppelbar <br>:
-
Nennweite:
3 NW
max. Betriebsdruck:
350 bar
Kuppelhub:
4,5 mm
Gewicht:
21 g
ØA:
13
ØB:
16
C:
10,0
D:
11,4
G:
25,9
ØH:
9,8
K:
10,0
L:
4,5
M:
15
ØN:
5
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel, 6989ne-03-01, 6989ne, 03, 01, einbau-kupplungsnippel, einbau, kupplungsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.