Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

758CC-14-90x6 Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
758CC-14-90x6 Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
758CC-14-90x6 Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
758CC-14-90x6 Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-50948
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     50948
EAN/GTIN:
     4020772050948
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Spezialstahl,gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
14-90
ØD*:
6
L:
205
L1:
31
T:
6
T1:
27
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, 759cc, verstellbarer, gekröpft, 758cc-14-90x6, 758cc, 14, 90x6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.