Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764Md-40-80 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764Md-40-80 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
764Md-40-80 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
764Md-40-80 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-50104
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     50104
EAN/GTIN:
     4020772050108
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ).
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Antrieb: Innenvierkant
Weitere Informationen:
A:
40-80
Antrieb SW:
3/4 Zoll
ØD*:
-
passend für <br>764AZ4 ØD*<br>:
4 + 5 + 6 + 7 + 8
M:
M6
L:
180
S:
150
T:
6
T1:
20,5
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764md-40-80, 764md, 40, 80, gelenk-stirnlochschlüssel, mit, aufnahme, für, drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.