Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

966QGE-4x125 Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
966QGE-4x125 Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff
966QGE-4x125 Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff
966QGE-4x125 Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischen 2-Komponenten-Quergriff
Artikel-Nr.:
     C5671-47613
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     47613
EAN/GTIN:
     4020772047610
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Doppel-Sechskantschraubendreher (mm) mit ergonomischem 2-Komponenten-Quergriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und verchromt, mit schwarzer Spitze.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), schwarz/rot, mit seitlichem Abtrieb.
Kurze Klinge zum Festanziehen. Lange Kugelkopfklinge zum schnellen Voranziehen.
Weitere Informationen:
SW:
4 mm
L1:
125
B:
75
L:
151
L2:
15
T:
16
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 966qge, 966qge-4x150, 4x150, doppel-sechskantschraubendreher, mm, mit, ergonomischen, 2-komponenten-quergriff, 2, komponenten, quergriff, 966qge-4x125, 4x125
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.