Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911LG-D 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911LG-D 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-D 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-D 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911LG-D 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-47225
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     47225
EAN/GTIN:
     4020772047221
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
innensechskant-schraubendreher mit ...
Kugelkopfschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Weitere Informationen:
SW:
2,5 mm
L1 x L2:
114,5 x 20,5 mm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: 911lg-d, 2,5, kugelkopfschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.