Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

907SH-T8 TORX-Schraubendreher mit Fähnchen-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907SH-T8 TORX-Schraubendreher mit Fähnchen-Griff
907SH-T8 TORX-Schraubendreher mit Fähnchen-Griff
907SH-T8 TORX-Schraubendreher mit Fähnchen-Griff
Artikel-Nr.:
     C5671-46862
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46862
EAN/GTIN:
     4020772046866
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
TORX-Schraubendreher mit Fähnchen-Griff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und stahlgrau.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), grün.
Weitere Informationen:
TORX:
T8
A:
2,31
L1:
40
B:
22
L:
74
Gewicht:
5,8 g
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 8, schraubendreher torx, 907sh-t8, 907sh, t8, torx-schraubendreher, mit, fähnchen-griff, fähnchen, griff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.