Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911G-C 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911G-C 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm)
911G-C 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm)
911G-C 2,5 Kugelkopfschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-46490
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     46490
EAN/GTIN:
     4020772046491
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-schraubendreher mit ...
Kugelkopfschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.
Weitere Informationen:
SW:
2,5 mm
L1 x L2:
58,5 x 20,5 mm
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: 911, g-c, 2,5, kugelkopfschraubendreher, mm, 911g-c
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.