Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764AZ-80-125x7 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764AZ-80-125x7 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-80-125x7 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-80-125x7 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41152
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41152
EAN/GTIN:
     4020772041151
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen (Ausführung AZ). Mit Aufhängeloch. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
80 -125
ØD*:
7
M:
M6
L:
295
T:
8
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764az-80-125x7, 764az, 80, 125x7, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.