Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764AZ-80-125x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764AZ-80-125x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-80-125x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764AZ-80-125x6 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41145
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41145
EAN/GTIN:
     4020772041144
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen (Ausführung AZ). Mit Aufhängeloch. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
A:
80 -125
ØD*:
6
M:
M6
L:
295
T:
8
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764az-80-125x6, 764az, 80, 125x6, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.