Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-42 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-42 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-42 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-42 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-382002
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     382002
EAN/GTIN:
     4020772382001
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
42
mit Spannschraube:
M36x42x400
H*:
24-150
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
43x400
D x LS:
M30x180
A:
80
B2:
100
E1:
80
E2:
170
Gewicht:
25683 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, verstellbare spanneisen gerade, 6314v-42, 6314v, 42, spanneisen, abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.