Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311-M20x20x160 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6311-M20x20x160 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M20x20x160 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6311-M20x20x160 Spanneisen "Leichtbau", <br>mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-376731
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376731
EAN/GTIN:
     4020772376734
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen "Leichtbau",
mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.
Weitere Informationen:
Nut:
20
mit Spannschraube:
M20x20x160
H1 *:
8-58
D x LS:
M20x69
B1:
22
B2:
49
B3:
25
L:
200
A:
44
E1:
45
E2:
77
Gewicht:
2434 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm durchmesser 20, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheiben ohne norm m20, 6311-m20x20x160, 6311, m20x20x160, spanneisen, leichtbau", <br mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.